HENSEL - EM 20 ISO Einsteckstutzen IP55 TPE (Thermoplastisches Elastomer)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92000244
Nenndurchmesser - 20 mm
Ausführung - geschlossen
Dichtbereich - 6 mm
Für Wandstärke - 1.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012591106111
Sonepar Artikelnummer
121404539
Hersteller Artikelnummer
92000244
Hersteller Typ
EM 20
Hersteller Artikel Nr.:
92000244
Nenndurchmesser:
20 mm
Ausführung:
geschlossen
Dichtbereich:
6 mm
Für Wandstärke:
1.5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.004 kg


