HENSEL - ESM 16 ISO Einsteckstutzen IP55

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 77180000
Nenndurchmesser - 16 mm
Ausführung - geschlossen
Dichtbereich - 4.8 .. 11 mm
Für Wandstärke - 1.5 .. 3.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012591771807
Sonepar Artikelnummer
120644090
Hersteller Artikelnummer
77180000
Hersteller Typ
ESM 16
Hersteller Artikel Nr.:
77180000
Nenndurchmesser:
16 mm
Ausführung:
geschlossen
Dichtbereich:
4.8 .. 11 mm
Für Wandstärke:
1.5 .. 3.5 mm
Schutzart (IP):
IP55
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
grau
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.003 kg


