HENSEL - ESM 32 ISO Einsteckstutzen IP55

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 77183000
Nenndurchmesser - 32 mm
Ausführung - geschlossen
Dichtbereich - 9 .. 23 mm
Für Wandstärke - 1.5 .. 3.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012591771838
Sonepar Artikelnummer
120240349
Hersteller Artikelnummer
77183000
Hersteller Typ
ESM 32
Hersteller Artikel Nr.:
77183000
Nenndurchmesser:
32 mm
Ausführung:
geschlossen
Dichtbereich:
9 .. 23 mm
Für Wandstärke:
1.5 .. 3.5 mm
Schutzart (IP):
IP55
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
grau
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.008 kg


