HENSEL - ESM 40 ISO Einsteckstutzen IP55

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 77184000
Nenndurchmesser - 40 mm
Ausführung - geschlossen
Dichtbereich - 17 .. 30 mm
Für Wandstärke - 1.5 .. 3.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012591771845
Sonepar Artikelnummer
120240350
Hersteller Artikelnummer
77184000
Hersteller Typ
ESM 40
Hersteller Artikel Nr.:
77184000
Nenndurchmesser:
40 mm
Ausführung:
geschlossen
Dichtbereich:
17 .. 30 mm
Für Wandstärke:
1.5 .. 3.5 mm
Schutzart (IP):
IP55
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
grau
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.010 kg


