Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HENSEL - EVS 16 Einsteckverbindungsstutzen IP54

HENSEL
kopierenkopieren
HENSEL - EVS 16 Einsteckverbindungsstutzen IP54

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 77230000

  • Ausführung - Verbindungsstück

  • Farbe - grau

  • RAL-Nummer (ähnlich) - 7032

  • Geeignet für Aufputzgehäuse für Unterputzgerät - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012591772309

Sonepar Artikelnummer

120240351

Hersteller Artikelnummer

77230000

Hersteller Typ

EVS 16

Hersteller Artikel Nr.:

77230000

Ausführung:

Verbindungsstück

Farbe:

grau

RAL-Nummer (ähnlich):

7032

Geeignet für Aufputzgehäuse für Unterputzgerät:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.004 kg

Einsteckverbindungsstutzen zum seitlichen Gehäusezusammenbau von KV- und KG-Gehäusen. Schutzart IP 54.