HENSEL - FK 0404 Kabelabzweigkasten Kstf Brandschutz E30/90

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 12603000
Form - quadratisch
Montageart - Wand-/Deckenmontage
Für Rohrdurchmesser - sonstige
Anzahl der Einführungen - 7
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4012591126034
Sonepar Artikelnummer
120406271
Hersteller Artikelnummer
12603000
Hersteller Typ
FK 0404
Hersteller Artikel Nr.:
12603000
Form:
quadratisch
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Für Rohrdurchmesser:
sonstige
Anzahl der Einführungen:
7
Farbe:
orange
Schutzart (IP):
IP66
Max. Leiterquerschnitt:
4 mm²
Einführung von hinten:
Nein
Länge:
104 mm
Breite:
104 mm
Tiefe:
70 mm
Anreihbar:
Nein
Art der Gehäusedurchführung:
Vorprägung
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung Deckel:
sonstige
Vergießbar:
Nein
Deckelbefestigung:
geschraubt
Mit Vergussmasse mitgeliefert:
Nein
Plombierbar:
Ja
Bemessungsisolationsspannung Ui:
400 V
Funktionserhalt:
E90
Mit Abschirmung:
Nein
Witterungsbeständig:
Nein
Einsatztemperatur:
-25 .. 40 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.418 kg


