HENSEL - FK 5110 Fernmelde-Anschlussleisten LSA 10 DA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 12058000
Ausführung - Anschlussleiste
Anschlussart - LSA-Plus
Einbaumöglichkeit für Überspannungsschutz - Nein
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012591120582
Sonepar Artikelnummer
120644100
Hersteller Artikelnummer
12058000
Hersteller Typ
FK 5110
Hersteller Artikel Nr.:
12058000
Ausführung:
Anschlussleiste
Anschlussart:
LSA-Plus
Einbaumöglichkeit für Überspannungsschutz:
Nein
Farbe:
grau
Max. Anzahl der Doppeladern (DA):
10
Mit Leistenmarkierung:
Ja
Länge:
105 mm
Breite:
26 mm
Höhe:
22 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.053 kg


