HENSEL - FK 5120 Fernmelde-Anschlussleisten LSA 20 DA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 12059000
Ausführung - Anschlussleiste
Anschlussart - LSA-Plus
Einbaumöglichkeit für Überspannungsschutz - Nein
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012591120599
Sonepar Artikelnummer
120644101
Hersteller Artikelnummer
12059000
Hersteller Typ
FK 5120
Hersteller Artikel Nr.:
12059000
Ausführung:
Anschlussleiste
Anschlussart:
LSA-Plus
Einbaumöglichkeit für Überspannungsschutz:
Nein
Farbe:
grau
Max. Anzahl der Doppeladern (DA):
20
Mit Leistenmarkierung:
Ja
Länge:
178 mm
Breite:
26 mm
Höhe:
22 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.097 kg


