HENSEL - FK 5220 Fernmelde-Anschlussleisten LSA 20 DA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 12061000
Ausführung - Anschlussleiste
Anschlussart - Schraub/Schraub
Einbaumöglichkeit für Überspannungsschutz - Nein
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012591120612
Sonepar Artikelnummer
120644103
Hersteller Artikelnummer
12061000
Hersteller Typ
FK 5220
Hersteller Artikel Nr.:
12061000
Ausführung:
Anschlussleiste
Anschlussart:
Schraub/Schraub
Einbaumöglichkeit für Überspannungsschutz:
Nein
Farbe:
grau
Max. Anzahl der Doppeladern (DA):
20
Mit Leistenmarkierung:
Ja
Länge:
106 mm
Breite:
45 mm
Höhe:
23 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.187 kg


