HENSEL - FK 6505 Kabelabzweigkasten mit Funktionserhalt E90

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 12049000
Form - rechteckig
Montageart - Wand-/Deckenmontage
Für Rohrdurchmesser - sonstige
Anzahl der Einführungen - 6
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012591120490
Sonepar Artikelnummer
120644104
Hersteller Artikelnummer
12049000
Hersteller Typ
FK 6505
Hersteller Artikel Nr.:
12049000
Form:
rechteckig
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Für Rohrdurchmesser:
sonstige
Anzahl der Einführungen:
6
Farbe:
orange
Schutzart (IP):
IP65
Max. Leiterquerschnitt:
50 mm²
Einführung von hinten:
Nein
Länge:
515 mm
Breite:
276 mm
Tiefe:
138 mm
Anreihbar:
Nein
Art der Gehäusedurchführung:
sonstige
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung Deckel:
sonstige
Vergießbar:
Nein
Deckelbefestigung:
geschraubt
Mit Vergussmasse mitgeliefert:
Nein
Plombierbar:
Nein
Bemessungsisolationsspannung Ui:
690 V
Funktionserhalt:
E90
Mit Abschirmung:
Nein
Witterungsbeständig:
Ja
Einsatztemperatur:
-25 .. 40 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
12.700 kg


