HENSEL - FP 1108 Automatengehäuse Gr.1 9TE 276x186x186mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 11508000
Montageart - Aufputz
Anzahl der Reihen - 1
Breite in Teilungseinheiten - 12
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012591115083
Sonepar Artikelnummer
120511605
Hersteller Artikelnummer
11508000
Hersteller Typ
FP 1108
Hersteller Artikel Nr.:
11508000
Montageart:
Aufputz
Anzahl der Reihen:
1
Breite in Teilungseinheiten:
12
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP65
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
geschlossen
Transparenter Deckel/Tür:
Ja
Mit Schloss:
Nein
Einbautiefe:
93 mm
Innentiefe:
136 mm
DIN-Schiene:
Ja
Mit Montageplatte:
Nein
Anbaumöglichkeit:
Ja
EMV-Ausführung:
Nein
RAL-Nummer:
7035
Höhe:
253 mm
Breite:
276 mm
Tiefe:
186 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
2.349 kg


