HENSEL - FP 1439 Automatengehäuse Gr.4 51TE 540x360x186mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 11673000
Montageart - Aufputz
Anzahl der Reihen - 2
Breite in Teilungseinheiten - 27
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012591116738
Sonepar Artikelnummer
120644157
Hersteller Artikelnummer
11673000
Hersteller Typ
FP 1439
Hersteller Artikel Nr.:
11673000
Montageart:
Aufputz
Anzahl der Reihen:
2
Breite in Teilungseinheiten:
27
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP65
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
geschlossen
Transparenter Deckel/Tür:
Ja
Mit Schloss:
Nein
Einbautiefe:
93 mm
Innentiefe:
136 mm
DIN-Schiene:
Ja
Mit Montageplatte:
Nein
Anbaumöglichkeit:
Ja
EMV-Ausführung:
Nein
RAL-Nummer:
7035
Höhe:
360 mm
Breite:
540 mm
Tiefe:
186 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
4.799 kg


