HENSEL - FP 2213 Zählergehäuse Gr.2 270x360x186mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10561000
Montageart - Aufbau
Werkstoff - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP65
Höhe - 360 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012591105619
Sonepar Artikelnummer
120644160
Hersteller Artikelnummer
10561000
Hersteller Typ
FP 2213
Hersteller Artikel Nr.:
10561000
Montageart:
Aufbau
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP65
Höhe:
360 mm
Breite:
270 mm
Tiefe:
186 mm
Einbautiefe:
136 mm
Mit Tragschiene:
Ja
Mit Klappdeckel:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
4.903 kg


