HENSEL - FP 2312 Zählergehäuse Gr.3 Einbauabm.270x540x163mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10417000
Montageart - Aufbau
Werkstoff - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP65
Höhe - 540 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012591104179
Sonepar Artikelnummer
120644161
Hersteller Artikelnummer
10417000
Hersteller Typ
FP 2312
Hersteller Artikel Nr.:
10417000
Montageart:
Aufbau
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP65
Höhe:
540 mm
Breite:
270 mm
Tiefe:
163 mm
Einbautiefe:
136 mm
Mit Tragschiene:
Ja
Mit Klappdeckel:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
3.510 kg


