HENSEL - FP 3212 Sammelschienengehäuse Gr.2 250A 5pol

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10420000
Bemessungsstrom Schienensystem - 250 A
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Höhe - 360 mm
Montageart - Aufputz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012591104209
Sonepar Artikelnummer
120644162
Hersteller Artikelnummer
10420000
Hersteller Typ
FP 3212
Hersteller Artikel Nr.:
10420000
Bemessungsstrom Schienensystem:
250 A
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Höhe:
360 mm
Montageart:
Aufputz
Polzahl:
5
Schutzart (IP):
IP65
Mit Sammelschiene bestückt:
Ja
Breite:
270 mm
Tiefe:
163 mm
Anbaumöglichkeit:
Ja
Mit transparentem Deckel:
Ja
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
28 kA
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
3.013 kg


