HENSEL - FP 3226 LTS NH00c Trennergehäuse auf Sammelschiene

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10874000
Sicherung - NH-Sicherung
Schutzart (IP) - IP65
Anzahl der Gruppen - 1
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012591108740
Sonepar Artikelnummer
120644163
Hersteller Artikelnummer
10874000
Hersteller Typ
FP 3226
Hersteller Artikel Nr.:
10874000
Sicherung:
NH-Sicherung
Schutzart (IP):
IP65
Anzahl der Gruppen:
1
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Höhe:
360 mm
Platzierung auf Schienensystem:
universal
Mit transparentem Deckel:
Ja
Breite:
270 mm
Tiefe:
163 mm
Anbaumöglichkeit:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
4.559 kg


