HENSEL - FP 3235 Sicherungsgehäuse 4xD02 63A, 250A, 5pol

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10864000
Sicherung - Schraubsicherung
Schutzart (IP) - IP65
Anzahl der Gruppen - 4
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012591108641
Sonepar Artikelnummer
120644164
Hersteller Artikelnummer
10864000
Hersteller Typ
FP 5213
Hersteller Artikel Nr.:
10864000
Sicherung:
Schraubsicherung
Schutzart (IP):
IP65
Anzahl der Gruppen:
4
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Höhe:
360 mm
Platzierung auf Schienensystem:
universal
Mit transparentem Deckel:
Ja
Breite:
270 mm
Tiefe:
186 mm
Anbaumöglichkeit:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
4.292 kg


