HENSEL - FP 3402 Sammelschienengehäuse Gr.4 250A 5pol

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10421000
Bemessungsstrom Schienensystem - 250 A
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Höhe - 360 mm
Montageart - Aufputz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012591104216
Sonepar Artikelnummer
120644165
Hersteller Artikelnummer
10421000
Hersteller Typ
FP 3402
Hersteller Artikel Nr.:
10421000
Bemessungsstrom Schienensystem:
250 A
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Höhe:
360 mm
Montageart:
Aufputz
Polzahl:
5
Schutzart (IP):
IP65
Mit Sammelschiene bestückt:
Ja
Breite:
540 mm
Tiefe:
163 mm
Anbaumöglichkeit:
Ja
Mit transparentem Deckel:
Ja
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
28 kA
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
5.320 kg


