HENSEL - FP 3426 LTS 2xNH00c Trennergehäuse Sammelschiene

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10875000
Sicherung - NH-Sicherung
Bemessungsstrom - 125 A
Schutzart (IP) - IP65
Anzahl der Gruppen - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012591108757
Sonepar Artikelnummer
120644166
Hersteller Artikelnummer
10875000
Hersteller Typ
FP 3426
Hersteller Artikel Nr.:
10875000
Sicherung:
NH-Sicherung
Bemessungsstrom:
125 A
Schutzart (IP):
IP65
Anzahl der Gruppen:
2
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Höhe:
360 mm
Platzierung auf Schienensystem:
universal
Mit transparentem Deckel:
Ja
Breite:
540 mm
Tiefe:
163 mm
Anbaumöglichkeit:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
8.049 kg


