HENSEL - FP 3435 Sicherungsgehäuse 11xD02 63A, 250A, 5pol

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10873000
Sicherung - Schraubsicherung
Schutzart (IP) - IP65
Anzahl der Gruppen - 11
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012591108733
Sonepar Artikelnummer
120644167
Hersteller Artikelnummer
10873000
Hersteller Typ
FP 5213
Hersteller Artikel Nr.:
10873000
Sicherung:
Schraubsicherung
Schutzart (IP):
IP65
Anzahl der Gruppen:
11
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Höhe:
360 mm
Platzierung auf Schienensystem:
universal
Mit transparentem Deckel:
Ja
Breite:
540 mm
Tiefe:
186 mm
Anbaumöglichkeit:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
7.925 kg


