Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HENSEL - FP 5325 ENYSTAR-Leistungsschaltergehäuse 250 A

HENSEL
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 10439000

  • Polzahl - 3

  • Nennstrom - 250 A

  • Abschaltleistung nach IEC 947, lcu, 400 V - 36 kA

  • Nennspannung AC 50 Hz - 415 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012591104391

Sonepar Artikelnummer

120644181

Hersteller Artikelnummer

10439000

Hersteller Typ

FP 5325

Hersteller Artikel Nr.:

10439000

Polzahl:

3

Nennstrom:

250 A

Abschaltleistung nach IEC 947, lcu, 400 V:

36 kA

Nennspannung AC 50 Hz:

415 V

Überlastauslöser:

250 A

Höhe:

540 mm

Breite:

270 mm

Geeignet für Reiheneinbau:

Nein

Mit Erdschlussschutzfunktion:

Nein

Tiefe:

163 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

7.537 kg

Gehäuse mit Tür für den Bau von Installationsverteilern bis 250 A für die Bedienung durch Laien nach IEC 61439-3. Offene Gehäusewände für die Kombination oder als Einzelgehäuse mit Verschlussplatten. Aus hochwertigem Polycarbonat, schutzisoliert. Schnelle Gehäuseverbindung durch Steckverbinder und integrierte Dichtungen. Große Wanddurchführungen für die elektrische Verbindung der Gehäuse untereinander. Kabeleinführung über Flansche. Wandbefestigung direkt am Gehäuse, über Außenlaschen oder mit Montageschienen. Gehäuse mit Leistungsschalter 250 A, 3-polig, nach IEC 60947-2. Mit PE- und N-Klemmen. Mit Überlast- und Kurzschlussauslöser. Anschlussraum veränderbar. Mit transparenter Tür und Türverschluss mit Werkzeugbetätigung.