HENSEL - FP AP 10 Abdeckung, geschlossen, für Gr.1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10460000
Breite - 220 mm
Höhe - 130 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012591104605
Sonepar Artikelnummer
120644183
Hersteller Artikelnummer
10460000
Hersteller Typ
FP AP 10
Hersteller Artikel Nr.:
10460000
Breite:
220 mm
Höhe:
130 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.107 kg
Abdeckung für ENYSTAR-Leergehäuse Größe 1. Als Berührungsschutz oder zum Einbau von Geräten geeignet.


