HENSEL - FP AP 20 Abdeckung, geschlossen, für Gr.2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10461000
Breite - 220 mm
Höhe - 310 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012591104612
Sonepar Artikelnummer
120644184
Hersteller Artikelnummer
10461000
Hersteller Typ
FP AP 20
Hersteller Artikel Nr.:
10461000
Breite:
220 mm
Höhe:
310 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.228 kg
Abdeckung für ENYSTAR-Leergehäuse Größe 2. Als Berührungsschutz oder zum Einbau von Geräten geeignet.


