HENSEL - FP AP 21 Abdeckung für Sicherungsgeräte, Gr.2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10423000
Höhe - 310 mm
Breite - 220 mm
Werkstoff - Kunststoff
Scharnierend - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012591104230
Sonepar Artikelnummer
120644185
Hersteller Artikelnummer
10423000
Hersteller Typ
FP AP 21
Hersteller Artikel Nr.:
10423000
Höhe:
310 mm
Breite:
220 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Scharnierend:
Nein
Schnellschließend:
Nein
Schutzart (IP):
IP31
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.220 kg


