HENSEL - FP AP 30 Abdeckung, geschlossen, für Gr.3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10464000
Breite - 220 mm
Höhe - 490 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012591104643
Sonepar Artikelnummer
120644186
Hersteller Artikelnummer
10464000
Hersteller Typ
FP AP 30
Hersteller Artikel Nr.:
10464000
Breite:
220 mm
Höhe:
490 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.340 kg
Abdeckung für ENYSTAR-Leergehäuse Größe 3. Als Berührungsschutz oder zum Einbau von Geräten geeignet.


