HENSEL - FP AP 40 Abdeckung, geschlossen, für Gr.4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10465000
Breite - 490 mm
Höhe - 310 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012591104650
Sonepar Artikelnummer
120644187
Hersteller Artikelnummer
10465000
Hersteller Typ
FP AP 40
Hersteller Artikel Nr.:
10465000
Breite:
490 mm
Höhe:
310 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.520 kg
Abdeckung für ENYSTAR-Leergehäuse Größe 4. Als Berührungsschutz oder zum Einbau von Geräten geeignet.


