HENSEL - FP AP 41 Abdeckung für Sicherungsgeräte, Gr.4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10430000
Höhe - 310 mm
Breite - 490 mm
Werkstoff - Kunststoff
Scharnierend - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012591104308
Sonepar Artikelnummer
120511606
Hersteller Artikelnummer
10430000
Hersteller Typ
FP AP 41
Hersteller Artikel Nr.:
10430000
Höhe:
310 mm
Breite:
490 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Scharnierend:
Nein
Schnellschließend:
Nein
Schutzart (IP):
IP31
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.489 kg


