HENSEL - FP BA 70 Blindabdeckung für Leerplätze

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10431000
Höhe - 160 mm
Breite - 126 mm
Werkstoff - Kunststoff
Scharnierend - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012591104315
Sonepar Artikelnummer
120644188
Hersteller Artikelnummer
10431000
Hersteller Typ
FP BA 70
Hersteller Artikel Nr.:
10431000
Höhe:
160 mm
Breite:
126 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Scharnierend:
Nein
Schnellschließend:
Nein
Schutzart (IP):
IP31
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.087 kg


