HENSEL - FP BF 18 Belüftungsflansch Gr.1 180mm (Seitenwand)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 11782000
Geeignet für Gehäusebaubreite - 180 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 186 mm
Höhe - 180 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012591117827
Sonepar Artikelnummer
120644189
Hersteller Artikelnummer
11782000
Hersteller Typ
FP BF 18
Hersteller Artikel Nr.:
11782000
Geeignet für Gehäusebaubreite:
180 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
186 mm
Höhe:
180 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Schutzart (IP):
IP44
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.140 kg


