HENSEL - FP BF 27 Belüftungsflansch Gr.2 270mm (Seitenwand)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 11778000
Geeignet für Gehäusebaubreite - 270 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 186 mm
Höhe - 270 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012591117780
Sonepar Artikelnummer
120644190
Hersteller Artikelnummer
11778000
Hersteller Typ
FP BF 27
Hersteller Artikel Nr.:
11778000
Geeignet für Gehäusebaubreite:
270 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
186 mm
Höhe:
270 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Schutzart (IP):
IP44
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.182 kg


