HENSEL - FP BF 36 Belüftungsflansch Gr.3 360mm (Seitenwand)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 11779000
Geeignet für Gehäusebaubreite - 360 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 186 mm
Höhe - 360 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012591117797
Sonepar Artikelnummer
120644191
Hersteller Artikelnummer
11779000
Hersteller Typ
FP BF 36
Hersteller Artikel Nr.:
11779000
Geeignet für Gehäusebaubreite:
360 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
186 mm
Höhe:
360 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Schutzart (IP):
IP44
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.227 kg


