Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HENSEL - FP BZ 13 Befestigungsschraube 13mm (1Stk)

HENSEL
kopierenkopieren
HENSEL - FP BZ 13 Befestigungsschraube 13mm (1Stk)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 10557000

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Kopfform - Zylinderkopf

  • Schraubsystem - Phillips PH

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012591105572

Sonepar Artikelnummer

120644192

Hersteller Artikelnummer

10557000

Hersteller Typ

FP BZ 13

Hersteller Artikel Nr.:

10557000

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Kopfform:

Zylinderkopf

Schraubsystem:

Phillips PH

Gewindedurchmesser:

4.5 mm

Länge:

13 mm

Werkstoffgüte:

sonstige

Gehärtet:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

0.001 kg

Befestigungsschraube, Länge 13 mm. Zur Montage auf dem ENYSTAR-Gehäuseboden. Selbstfurchend und verzinkt.