HENSEL - FP CB 211 Connection Box für Geräteeinbau 002-0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 11380000
Komponente des Pultsystems - sonstige
Breite - 270 mm
Höhe - 180 mm
Tiefe - 165 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012591113805
Sonepar Artikelnummer
120644194
Hersteller Artikelnummer
11380000
Hersteller Typ
FP CB 211
Hersteller Artikel Nr.:
11380000
Komponente des Pultsystems:
sonstige
Breite:
270 mm
Höhe:
180 mm
Tiefe:
165 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
RAL-Nummer:
7035
Anzahl der Türen:
0
Schutzart (IP):
IP44
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
1.482 kg


