HENSEL - FP DB 27 Schutzdach (270x60x245mm)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 11596000
Ausführung - blind
Breite - 270 mm
Höhe - 60 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012591115960
Sonepar Artikelnummer
120644198
Hersteller Artikelnummer
11596000
Hersteller Typ
FP DB 27
Hersteller Artikel Nr.:
11596000
Ausführung:
blind
Breite:
270 mm
Höhe:
60 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Vorprägungen:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
1.424 kg


