HENSEL - FP DB 36 Schutzdach (360x60x245mm)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 11597000
Ausführung - blind
Breite - 360 mm
Höhe - 60 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012591115977
Sonepar Artikelnummer
120644199
Hersteller Artikelnummer
11597000
Hersteller Typ
FP DB 36
Hersteller Artikel Nr.:
11597000
Ausführung:
blind
Breite:
360 mm
Höhe:
60 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Vorprägungen:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
1.905 kg


