HENSEL - FP DS 02 Distanzstücke für Tragschiene FP TS..

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10449000
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Distanzstück
Höhe - 53.5 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85371098
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012591104490
Sonepar Artikelnummer
120644200
Hersteller Artikelnummer
10449000
Hersteller Typ
FP DS 02
Hersteller Artikel Nr.:
10449000
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Distanzstück
Höhe:
53.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.052 kg
Distanzstück zum Einbau von Tragschienen in ENYSTAR-Gehäuse. Höhe: 29,5 mm oder 53,3 mm.


