HENSEL - FP FG 200 Anbauflansch ohne Vorprägungen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10488000
Ausführung - blind
Breite - 110 mm
Höhe - 50 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012591104889
Sonepar Artikelnummer
120644207
Hersteller Artikelnummer
10488000
Hersteller Typ
FP FG 200
Hersteller Artikel Nr.:
10488000
Ausführung:
blind
Breite:
110 mm
Höhe:
50 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Vorprägungen:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.404 kg


