HENSEL - FP FG 222 Anbauflansch m. elastischen Einführungen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10490000
Ausführung - sonstige
Breite - 110 mm
Höhe - 50 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012591104902
Sonepar Artikelnummer
120644208
Hersteller Artikelnummer
10490000
Hersteller Typ
FP FG 222
Hersteller Artikel Nr.:
10490000
Ausführung:
sonstige
Breite:
110 mm
Höhe:
50 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Vorprägungen:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.483 kg


