Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HENSEL - FP FG 272 Anbauflansch f. große Kabel 1 x 72mm

HENSEL
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 10495000

  • Ausführung - sonstige

  • Breite - 110 mm

  • Höhe - 50 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012591104957

Sonepar Artikelnummer

120644209

Hersteller Artikelnummer

10495000

Hersteller Typ

FP FG 272

Hersteller Artikel Nr.:

10495000

Ausführung:

sonstige

Breite:

110 mm

Höhe:

50 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Vorprägungen:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

0.460 kg

Anbauflansch mit Dichtbereich 1 x Ø 30-72 mm für Gehäusewand 2 (270 mm).