Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HENSEL - FP FG 282 Kabeleinschub, 2x30 bis 72 mm Durchmess.

HENSEL
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 10497000

  • Ausführung - sonstige

  • Breite - 100 mm

  • Höhe - 125 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012591104971

Sonepar Artikelnummer

120644211

Hersteller Artikelnummer

10497000

Hersteller Typ

FP FG 282

Hersteller Artikel Nr.:

10497000

Ausführung:

sonstige

Breite:

100 mm

Höhe:

125 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Vorprägungen:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

0.532 kg

Teilbarer Anbauflansch mit Dichtbereich 2 x je Ø 30-72 mm, für Gehäusewand 2 (270 mm).