HENSEL - FP FG 300 Anbauflansch ohne Vorprägungen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10554000
Ausführung - blind
Breite - 110 mm
Höhe - 50 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012591105541
Sonepar Artikelnummer
120644212
Hersteller Artikelnummer
10554000
Hersteller Typ
FP FG 300
Hersteller Artikel Nr.:
10554000
Ausführung:
blind
Breite:
110 mm
Höhe:
50 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Vorprägungen:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.537 kg


