HENSEL - FP FG 331 Anbauflansch m. elastischen Einführungen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10499000
Ausführung - sonstige
Breite - 110 mm
Höhe - 50 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012591104995
Sonepar Artikelnummer
120644213
Hersteller Artikelnummer
10499000
Hersteller Typ
FP FG 331
Hersteller Artikel Nr.:
10499000
Ausführung:
sonstige
Breite:
110 mm
Höhe:
50 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Vorprägungen:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.594 kg


