Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HENSEL - FP FM 225 Anbauflansch m. metrischen Vorprägungen

HENSEL
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 10493000

  • Ausführung - Kabelverschraubung

  • Breite - 110 mm

  • Höhe - 50 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012591104933

Sonepar Artikelnummer

120644214

Hersteller Artikelnummer

10493000

Hersteller Typ

FP FM 225

Hersteller Artikel Nr.:

10493000

Ausführung:

Kabelverschraubung

Breite:

110 mm

Höhe:

50 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Vorprägungen:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

0.413 kg

Anbauflansch mit Vorprägungen 7 x M 16/25, 13 x M 20/25 für Gehäusewand 2 (270 mm).