HENSEL - FP FM 263 Anbauflansch m. metrischen Vorprägungen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10494000
Ausführung - Kabelverschraubung
Breite - 110 mm
Höhe - 50 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012591104940
Sonepar Artikelnummer
120644217
Hersteller Artikelnummer
10494000
Hersteller Typ
FP FM 263
Hersteller Artikel Nr.:
10494000
Ausführung:
Kabelverschraubung
Breite:
110 mm
Höhe:
50 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Vorprägungen:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.395 kg


