HENSEL - FP GS 27 Gehäusesteg ENYSTAR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10507000
Ausführung - Verbinder/Trennsteg
Geeignet für Gehäusebaubreite - 270 mm
Breite - 270 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012591105077
Sonepar Artikelnummer
120644218
Hersteller Artikelnummer
10507000
Hersteller Typ
FP GS 27
Hersteller Artikel Nr.:
10507000
Ausführung:
Verbinder/Trennsteg
Geeignet für Gehäusebaubreite:
270 mm
Breite:
270 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.054 kg


