Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HENSEL - FP GV 10 Gehäuseverbinder

HENSEL
kopierenkopieren
HENSEL - FP GV 10 Gehäuseverbinder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 10509000

  • Ausführung - Verbinder/Trennsteg

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - grau

  • RAL-Nummer - 7035

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012591105091

Sonepar Artikelnummer

120644219

Hersteller Artikelnummer

10509000

Hersteller Typ

FP GV 10

Hersteller Artikel Nr.:

10509000

Ausführung:

Verbinder/Trennsteg

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

0.085 kg

Gehäuseverbinder zur Verbindung von ENYSTAR-Gehäusen oder Montage von Anbauflanschen bei Umbau bestehender Anlagen.