HENSEL - FP ST 25 Sammelschienenträger

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10473000
Polzahl - 5
Max. Bemessungsstrom - 250 A
Schienenabstand - 60 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012591104735
Sonepar Artikelnummer
120644227
Hersteller Artikelnummer
10473000
Hersteller Typ
FP ST 25
Hersteller Artikel Nr.:
10473000
Polzahl:
5
Max. Bemessungsstrom:
250 A
Schienenabstand:
60 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.101 kg
Sammelschienenträger für ENYSTAR-Sammelschienensystem 250 A. L1-L3, N und PE: 12 x 5 mm.


