HENSEL - FP SV 25 Sammelschienenverbinder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10422000
Polzahl - 5
Bemessungsstrom - 250 A
Art der Verbindung - Gehäuse/Gehäuse
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012591104223
Sonepar Artikelnummer
120644228
Hersteller Artikelnummer
10422000
Hersteller Typ
FP SV 25
Hersteller Artikel Nr.:
10422000
Polzahl:
5
Bemessungsstrom:
250 A
Art der Verbindung:
Gehäuse/Gehäuse
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.156 kg
Sammelschienenverbinder für ENYSTAR-Sammelschienensystem 250 A, 5-polig.


