Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HENSEL - FP TA 1 Staubschutz-Abdeckung (10 Stk.)

HENSEL
kopierenkopieren
HENSEL - FP TA 1 Staubschutz-Abdeckung (10 Stk.)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 10555000

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - schwarz

  • RAL-Nummer - 9011

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012591105558

Sonepar Artikelnummer

120644229

Hersteller Artikelnummer

10555000

Hersteller Typ

FP TA 1

Hersteller Artikel Nr.:

10555000

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

schwarz

RAL-Nummer:

9011

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

0.014 kg

Staubschutz-Abdeckung für ENYSTAR-Gehäuse bei Umrüstung des Handverschlusses von Schlüsselbestätigung auf Handbetätigung.