HENSEL - FP TS 27 Tragschiene Gr.1 Abm. 216x35x15mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10443000
Ausführung - Hutschiene 35/15 mm
Werkstoff - Stahl
Lochform - Langloch
Länge - 216 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012591104438
Sonepar Artikelnummer
120644232
Hersteller Artikelnummer
10443000
Hersteller Typ
FP TS 27
Hersteller Artikel Nr.:
10443000
Ausführung:
Hutschiene 35/15 mm
Werkstoff:
Stahl
Lochform:
Langloch
Länge:
216 mm
Höhe:
15 mm
Materialstärke:
1.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.145 kg


